DKC-COMBITECH - SCZWR5552IX4 W5 Riduzione di mm 200 H55 sp 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Altezza del profilo laterale - 55 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603340855
Codice prodotto
SCZWR5552IX4
Cod. produttore
WR5552IX4
Produttore
DKC
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Altezza del profilo laterale:
55 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Altri


