DKC-COMBITECH - SCZWR5352IX4 W5 Riduzione di mm 100 H55 sp 1.5 IX4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Altezza del profilo laterale - 55 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603403437
Codice prodotto
SCZWR5352IX4
Cod. produttore
WR5352IX4
Produttore
DKC
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Altezza del profilo laterale:
55 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Altri