pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWQ5659IX4 W5 Variatore di quota 300x100 sp 1.5 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWQ5659IX4 W5 Variatore di quota 300x100 sp 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di curva - Altri

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603403383

Codice prodotto

SCZWQ5659IX4

Cod. produttore

WQ5659IX4

Produttore

DKC

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di curva:

Altri

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

0 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Variatore di quota in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230