DKC-COMBITECH - SCZWQ5659HDZ W5 Variatore di quota 300x100 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di curva - Altri
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603401730
Codice prodotto
SCZWQ5659HDZ
Cod. produttore
WQ5659HDZ
Produttore
DKC
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di curva:
Altri
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
0 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


