pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWO5756HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 400X100 R6 SP 1.5 H

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWO5756HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 400X100 R6 SP 1.5 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603359581

Codice prodotto

SCZWO5756HDZ

Cod. produttore

WO5756HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWO5756HDZ - W5 CURVA DISCESA 90 400X100 R6 SP 1.5 H