DKC-COMBITECH - SCZWO5746HDZ W5 Curva Discesa 90° 400x100 R6 sp 1.2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603401648
Codice prodotto
SCZWO5746HDZ
Cod. produttore
WO5746HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


