pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWO5346IX4 W5 Curva Discesa 90° 100x100 R6 sp 1.2 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWO5346IX4 W5 Curva Discesa 90° 100x100 R6 sp 1.2 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603400900

Codice prodotto

SCZWO5346IX4

Cod. produttore

WO5346IX4

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva discesa 90? in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230