pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWN5656HDZ W5 Curva Salita 90° 300x100 R6 sp 1.5 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWN5656HDZ W5 Curva Salita 90° 300x100 R6 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603359567

Codice prodotto

SCZWN5656HDZ

Cod. produttore

WN5656HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Tipo di curva:

Altri

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWN5656HDZ - W5 CURVA SALITA 90 300X100 R6 SP 1.5 HD