DKC-COMBITECH - SCZWN5556HDZ W5 Curva Salita 90° 200x100 R6 sp 1.5 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In salita 
- Altezza della passerella a traversini - 100 mm 
- Larghezza della passerella a traversini - 200 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di gradino - Tubolare (chiuso) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603407213
Codice prodotto
SCZWN5556HDZ
Cod. produttore
WN5556HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In salita
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di curva:
Altri
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


