DKC-COMBITECH - SCZWN5546HDZ W5 Curva Salita 90° 200x100 R6 sp 1.2 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603407190
Codice prodotto
SCZWN5546HDZ
Cod. produttore
WN5546HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In salita
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di curva:
Altri
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no