DKC-COMBITECH - SCZWM5656HDZ W5 Curva Salita 45° 300x100 R6 sp 1.5 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In salita 
- Altezza della passerella a traversini - 100 mm 
- Larghezza della passerella a traversini - 300 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di gradino - Tubolare (chiuso) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603401556
Codice prodotto
SCZWM5656HDZ
Cod. produttore
WM5656HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In salita
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


