pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWL5853HDZ W5 LADDER SALDATA 500X100 MT 3 SP 1.5 HD

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWL5853HDZ W5 LADDER SALDATA 500X100 MT 3 SP 1.5 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603400856

Codice prodotto

SCZWL5853HDZ

Cod. produttore

WL5853HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

49500 mm²

Passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWL5853HDZ - W5 LADDER SALDATA 500X100 MT 3 SP 1.5 HD