DKC-COMBITECH - SCZWL5743HDZ W5 Passerella a scaletta saldata 400x100 mt 3 sp 1.2 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8033603354456
Codice prodotto
SCZWL5743HDZ
Cod. produttore
WL5743HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
39500 mm²