DKC-COMBITECH - SCZWL5653HDZ W5 LADDER SALDATA 300X100 MT 3 SP 1.5 HD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8033603359772
Codice prodotto
SCZWL5653HDZ
Cod. produttore
WL5653HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
29600 mm²