pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWKK632HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.300 MT 2 SP 1 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWKK632HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.300 MT 2 SP 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603361980

Codice prodotto

SCZWKK632HDZ

Cod. produttore

WKK632HDZ

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWKK632HDZ - W5 COP. ELEM. RETT. B.300 MT 2 SP 1 HDZ