pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWI5053IX4 W5 Separatore H70 sp 1.5 IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWI5053IX4 W5 Separatore H70   sp 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 70 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603379794

Codice prodotto

SCZWI5053IX4

Cod. produttore

WI5053IX4

Produttore

DKC

Altezza del separatore:

70 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatore in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio. Minuteria per fissaggio separatore: vite M6 cod. MVQ06BIX4 + dado M6 cod. MDZ06AIX4.