DKC-COMBITECH - SCZWD5842HDZ W5 Riduzione Destra 500-200 H100 sp 1.2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603391208
Codice prodotto
SCZWD5842HDZ
Cod. produttore
WD5842HDZ
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
500 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


