DKC-COMBITECH - SCZWD5540HDZ W5 Riduzione Destra 200-100 H100 sp 1.2 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 200 mm 
- Larghezza lato piccolo - 100 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione destra 
- Altezza del profilo laterale - 100 mm 
- Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603359512
Codice prodotto
SCZWD5540HDZ
Cod. produttore
WD5540HDZ
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


