pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWBK736HDZ W5 COP. CURVA PIANA 90? B.400 SP 1 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWBK736HDZ W5 COP. CURVA PIANA 90? B.400 SP 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603404403

Codice prodotto

SCZWBK736HDZ

Cod. produttore

WBK736HDZ

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWBK736HDZ - W5 COP. CURVA PIANA 90 B.400 SP 1 HDZ