pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWB5956HDZ W5 CURVA PIANA 90? 600X100 R6 SP 1.5 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWB5956HDZ W5 CURVA PIANA 90? 600X100 R6 SP 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603340695

Codice prodotto

SCZWB5956HDZ

Cod. produttore

WB5956HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Tipo di curva:

Curva a settori

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWB5956HDZ - W5 CURVA PIANA 90 600X100 R6 SP 1.5 HDZ