DKC-COMBITECH - SCZWB5656IX4 W5 Curva piana 90° 300x100 R6 sp 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603403093
Codice prodotto
SCZWB5656IX4
Cod. produttore
WB5656IX4
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di curva:
Curva a settori
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


