DKC-COMBITECH - SCZWB5656HDZ W5 Curva piana 90° 300x100 R6 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603400870
Codice prodotto
SCZWB5656HDZ
Cod. produttore
WB5656HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di curva:
Curva a settori
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


