DKC-COMBITECH - SCZWA5356HDZ W5 Curva piana 45° 100x100 R6 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603393608
Codice prodotto
SCZWA5356HDZ
Cod. produttore
WA5356HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Tipo di curva:
Curva a settori
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


