DKC-COMBITECH - SCZMP4005HDZ B5 Mensola profilo 41x41 mm 550 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 550...550 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102767
Codice prodotto
SCZMP4005HDZ
Cod. produttore
MP4005HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
550...550 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.