DKC-COMBITECH - SCZMP2202HDZ B5 Mensola profilo doppio 41x21 mm 250 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 42 mm
Lunghezza - 250 mm
Modello - Mensola doppia
Materiale - Acciaio
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102682
Codice prodotto
SCZMP2202HDZ
Cod. produttore
MP2202HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
42 mm
Lunghezza:
250 mm
Modello:
Mensola doppia
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
41 mm
Qualità del materiale:
Altri
Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.