DKC-COMBITECH - SCZMP2005EGC B5 Mensola profilo 41x21 mm 550 EZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 125 mm 
- Modello - Mensola a parete 
- Materiale - Acciaio 
- Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 550...550 mm 
- Larghezza - 50 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603102354
Codice prodotto
SCZMP2005EGC
Cod. produttore
MP2005EGC
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
550...550 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.


