pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMP2002EGC B5 Mensola profilo 41x21 mm 250 EZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMP2002EGC B5 Mensola profilo 41x21  mm 250  EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 125 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 250...250 mm

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102323

Codice prodotto

SCZMP2002EGC

Cod. produttore

MP2002EGC

Produttore

DKC

Altezza:

125 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

250...250 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.