DKC-COMBITECH - SCZLP5000HDZ L5 Piastra per attacco verticale a muro ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 45 mm
Altezza della piastra - 100 mm
Modello - Verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603101685
Codice prodotto
SCZLP5000HDZ
Cod. produttore
LP5000HDZ
Produttore
DKC
Larghezza della piastra:
45 mm
Altezza della piastra:
100 mm
Modello:
Verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLP5000HDZ - L5 PIASTRA PER ATTACCO VERTICALE A MURO


