DKC-COMBITECH - SCZEU3001GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 174 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177420
Codice prodotto
SCZEU3001GZS
Cod. produttore
EU3001GZS
Produttore
DKC
Altezza:
174 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri