DKC-COMBITECH - SCZEL3020GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 19.2 mm
Lunghezza - 2000 mm
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 67.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177406
Codice prodotto
SCZEL3020GZS
Cod. produttore
EL3020GZS
Produttore
DKC
Altezza:
19.2 mm
Lunghezza:
2000 mm
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
0...0 °
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3020GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZS