pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZEL3008HDZ F5 Mensola Easy Linear base 800 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZEL3008HDZ F5 Mensola Easy Linear base  800  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 19.2 mm

  • Lunghezza - 800 mm

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 67.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603177376

Codice prodotto

SCZEL3008HDZ

Cod. produttore

EL3008HDZ

Produttore

DKC

Altezza:

19.2 mm

Lunghezza:

800 mm

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

67.8 mm

Angolo (valore):

0...0 °

Qualità del materiale:

Altri

Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 800 mm.