DKC-COMBITECH - SCZEL3003GZS F5 Mensola Easy Linear base 200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 19.2 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177260
Codice prodotto
SCZEL3003GZS
Cod. produttore
EL3003GZS
Produttore
DKC
Altezza:
19.2 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
0...0 °
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3003GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 200 ZS


