DKC-COMBITECH - SCZED3007HDZ F5 Mensola Easy Down base 600 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 179 mm
Lunghezza - 610 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177215
Codice prodotto
SCZED3007HDZ
Cod. produttore
ED3007HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
179 mm
Lunghezza:
610 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Larghezza:
67.8 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri
Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 600 mm.


