DKC-COMBITECH - SCZED3004GZS F5 Mensola Easy Down base 300 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 179 mm
Lunghezza - 310 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177147
Codice prodotto
SCZED3004GZS
Cod. produttore
ED3004GZS
Produttore
DKC
Altezza:
179 mm
Lunghezza:
310 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...300 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri