pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6294021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6294021 B5 MENSOLA STAMPATA  MM 100  15/10  VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 125 mm

  • Lunghezza - 133 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603135864

Codice prodotto

SCZ6294021

Cod. produttore

6294021

Produttore

DKC

Altezza:

125 mm

Lunghezza:

133 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6294021 - B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15 10 VG