pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293302 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 200 15/10

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293302 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 200  15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 232 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603062948

Codice prodotto

SCZ6293302

Cod. produttore

6293302

Produttore

DKC

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

232 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...200 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000