DKC-COMBITECH - SCZ6293103 B5 Supporto Semplice SSM ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Piastra di testa a vite
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603059382
Codice prodotto
SCZ6293103
Cod. produttore
6293103
Produttore
DKC
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Piastra di testa a vite
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Supporto semplice in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm.