DKC-COMBITECH - SCZ6293006 B5 Mensola rivettata mm 600 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 250 mm 
- Lunghezza - 645 mm 
- Modello - Mensola a parete e per profilato 
- Materiale - Acciaio 
- Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603059085
Codice prodotto
SCZ6293006
Cod. produttore
6293006
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
645 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


