DKC-COMBITECH - SCZ6292303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300 15/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 332 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603136182
Codice prodotto
SCZ6292303
Cod. produttore
6292303
Produttore
DKC
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
332 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri