DKC-COMBITECH - SCZ6292205 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 545 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603136083
Codice prodotto
SCZ6292205
Cod. produttore
6292205
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
545 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...500 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri