pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292204 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292204 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Lunghezza - 445 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603136076

Codice prodotto

SCZ6292204

Cod. produttore

6292204

Produttore

DKC

Altezza:

250 mm

Lunghezza:

445 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...400 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mmcon asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei.