pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ6292124 B5 Base mensola mm 600 15/10 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292124 B5 Base mensola  mm 600  15/10  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 630 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058903

Codice prodotto

SCZ6292124

Cod. produttore

6292124

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

630 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10