DKC-COMBITECH - SCZ6292122 B5 Base mensola mm 400 15/10 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 430 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058880
Codice prodotto
SCZ6292122
Cod. produttore
6292122
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
430 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...400 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri