DKC-COMBITECH - SCZ6292121 B5 Base mensola mm 300 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 330 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058873
Codice prodotto
SCZ6292121
Cod. produttore
6292121
Produttore
DKC
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
330 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


