pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6292120 B5 Base mensola mm 200 15/10 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6292120 B5 Base mensola  mm 200  15/10  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 230 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058866

Codice prodotto

SCZ6292120

Cod. produttore

6292120

Produttore

DKC

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

230 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10