DKC-COMBITECH - SCZ6292012 B5 Supporto Multlipo SML IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Piastra di testa a vite
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Acciaio
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058798
Codice prodotto
SCZ6292012
Cod. produttore
6292012
Produttore
DKC
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Piastra di testa a vite
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Supporto semplice in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm