DKC-COMBITECH - SCZ6292002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Lunghezza - 133 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058729
Codice prodotto
SCZ6292002
Cod. produttore
6292002
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Lunghezza:
133 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.