pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291063 B5 Staffa a plafone STP mm 150 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291063 B5 Staffa a plafone STP  mm 150  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 36 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 72.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058378

Codice prodotto

SCZ6291063

Cod. produttore

6291063

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

36 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

72.5 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Staffa a plafone in acciaio verniciato blu utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.