DKC-COMBITECH - SCZ6291021 B5 Mensola stampata mm 100 15/10 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Lunghezza - 133 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603135512
Codice prodotto
SCZ6291021
Cod. produttore
6291021
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Lunghezza:
133 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...100 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri