pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291013 B5 Base mensola mm 500 15/10 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291013 B5 Base mensola  mm 500  15/10  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 530 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058309

Codice prodotto

SCZ6291013

Cod. produttore

6291013

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

530 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...500 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Base mensola realizzata in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10